※代表画像です

SFAZ-ROP10 セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用 タジマツール(TJMデザイン) 79881237 SFAZ-ROP10 セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用 タジマツール(TJMデザイン) 79881237 SFAZ-ROP10 セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用 タジマツール(TJMデザイン) 79881237 SFAZ-ROP10 セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用 タジマツール(TJMデザイン) 79881237

セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79881237 品番SFAZ-ROP10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

安全ロープごと工具入れ替え!
工具ホルダー
工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり
表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます
つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式
万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
ホルダー結束穴付
ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応
※セフホルダーは別売となります

用途安全ロープ 材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン) 長さ(mm)ロープ:1200 質量(kg)取付可能工具:1.0以下 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32 材質(ロープ)ナイロン
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする