PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 研削
PROXXON(プロクソン)の 精密グラインダー
ミニルーターMM10ケース付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79881395
品番
No.26500-SK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
先端パーツの交換で切削・研削・磨き・切断等様々な作業ができます。
本体、付属品の片付けが楽になる収納ケースバージョンです。
コードレスにより、可能性を広げます。
満充電で20分作業を3〜5回できます。
用途
彫金、彫刻、研磨、磨き、切削、研削、穴あけ。
付属品
ダイヤモンドビット1本・ハイスビット1本・軸付砥石1本・充電ケーブル1個・専用ビットケース1個・スパナ1個
材質
本体:アルミ・ナイロン樹脂
色
グリーン
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000〜15000
バッテリー
3.7V/2600mAhリチウムイオン電池
充電時間
約180分
定格使用時間
20分
チャック径(Φmm)
2.35mm専用
本体長さL(mm)
190
注意
※軸径2.35mm専用機種です。
※作業終了後は先端ビットを本体から外してください。先端ビットが固着して交換できない場合が有ります。