Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
スマートアーキ フットライト ワイドタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバーメタリック
注文コード
79881526
品番
YYY66513K
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。
幅(mm)
265
質量(kg)
0.8
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
113
保護等級
IP23
光源
LED
ランプ
別売
推奨ランプ
LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)E17
出しろ(mm)
22.5
枠
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
注意
※調光はできません。
※
※取付には適合ボックス・カバーDS4915(別売)が必要です。
※
※写真方向以外取り付け不可。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。