Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
壁直付型 LEDブラケット LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79881578
品番
LGB81674
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
幅(mm)
120
質量(kg)
0.6
色
ネイビー
取付
壁取付
高さ(mm)
202
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
口金
E17
光源
LED(LED電球小形電球タイプ4.3W1灯)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.3
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時)0.075
光束(Lm)
268
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
153
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
LED交換
可能
注意
※写真方向以外取り付け不可。