Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 LEDダウンライト 浅型9H・高気密SB形 埋込穴Φ100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79881587
品番
LGD9107
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
適合
【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
色
ホワイト
取付
天井埋込型、浅型9H・高気密SB形
穴径(Φmm)
(埋込)Φ98
電圧(V)
100
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ
別売
枠
【鋼板】ホワイトつや消し
埋込高(mm)
90
注意
※55度までの傾斜天井に取付可能。
※
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。
※
※配光については斜天井対応となっていません。
※
※施工時、埋込高さは90mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm