Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スマートアーキ スポットライト 据置取付専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
適合
【据置プレート】(別売)YYY36004【スパイク】(別売)YYY97173K
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.7
注文コード
79881788
品番
YYY32234ZLE1
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・適合・エネルギー消費効率
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。
グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。
適合
【据置プレート】(別売)YYY36004【スパイク】(別売)YYY97173K
質量(kg)
3.2
取付
据置取付専用
電圧(V)
100
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
光源
LED内蔵
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.7
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
2000lmタイプ
ビーム角度(°)
28
パネル
【全面パネル】高透過ガラス
電源ユニット
内蔵
注意
※冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。
※
※写真方向以外取付不可。
※
※白色の壁面など照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。