Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79881824
品番
LGB10836
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ98
質量(kg)
0.4
色
アイスブルー
取付
【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01088)
高さ(mm)
107
種類
【セード】ガラス(アイスブルー・一部つや消し)
取付方式
天井吊下型・直付タイプ
フランジ
コード収納型(50cm収納可能)
電圧(V)
100
全高(mm)
700〜1200調整可能
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
取付場所
55°までの傾斜天井に取付可能
ランプ
別売
注意
※ランプは別売りです。