配線ダクト取付型 LEDペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79881876 品番 LGB16156
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)Φ98 質量(kg)0.4 バーガンディー 取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089) 高さ(mm)107 種類【セード】ガラス(バーガンディー・一部つや消し) 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型(50cm収納可能) 電圧(V)100 全高(mm)700〜1200調整可能 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売
注意
※ランプは別売りです。

※引掛シーリングには取り付け不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする