天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79882120 品番 LGC25120
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色。
専用リモコン送信器同梱。
虫・ホコリの入りにくい構造

適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 スイッチ普段←→常夜灯 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700 エネルギー消費効率(Lm/W)126.8 入力電流(A)(100V時)0.34 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ(Lm)【器具】3500 明るさ約6200K、明るさ約120%、33.2W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83 電球の種類LED(内蔵) 調光の可否 適用畳数〜6畳 LED交換不可 調色の可否
注意
※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能。

※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする