適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)□500
質量(kg)1.9
取付天井直付型、カチットF
高さ(mm)131
タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し・模様入
電圧(V)100
消費電力(W)36.3
スイッチ普段←→常夜灯
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700
エネルギー消費効率(Lm/W)126.7
入力電流(A)(100V時)0.45
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
明るさ(Lm)【器具】4600
明るさ約6200K、明るさ約120%、43.7W
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83
電球の種類LED(内蔵)
調光の可否○
適用畳数〜10畳
LED交換不可
調色の可否○