天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光 カチットF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79882174 品番 LGC3510D
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

リモコンで〈100%〜5%〉調光。
専用リモコン送信器同梱。
虫・ホコリの入りにくい構造

適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052 幅(mm)□500 質量(kg)1.9 取付天井直付型、カチットF 高さ(mm)131 タイプ【アクリルカバー】乳白つや消し 電圧(V)100 消費電力(W)32.3 スイッチ全灯→普段→常夜灯 光源LED(内蔵) 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.41 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ(Lm)【器具】4100 明るさ約6200K、明るさ約120%、39.4W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数〜8畳 LED交換不可
注意
※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能

※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする