※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
アシストバネ(CKS-H用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79882305
品番
CKS10HB
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
クリーンストッカーCKS-Hシリーズのメンテナンス部品に。
適合
CKS-1007-H
トラスコ品番
253-4974
材質
ステンレス
色
シルバー
高さ(mm)
200
奥行(mm)
50
間口(mm)
70