製品画像

クリーンストッカー ステンレスタイプ 連結型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79882506 品番 CKM-TN120R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥336,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。
上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。
鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
雪が入りにくい設計になっています。

用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 仕様アンカープレート仕様 トラスコ品番127-5330 材質21クロムステンレス シルバー 高さ(mm)1060 奥行(mm)750 容量(L)660 間口(mm)1200 ゴミ袋集積目安45Lゴミ袋14袋相当
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする