製品画像
ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
クリーンストッカー用仕切り板 ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79882524
品番
CKS-PT
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。
クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途
集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。
トラスコ品番
152-0335
セット内容
仕切り板本体、取付金具、仕切り板用レール、取付ねじ
材質
ステンレス
色
シルバー
高さ(mm)
644
奥行(mm)
648
間口(mm)
32
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません