ジョイントパレット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 79882567 品番 JP-2030BR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丈夫な耐荷重300kg。スペースや収納物に合わせてサイズ調節できるジョイントパレット。
差し込むだけの簡単連結。積み重ねてコンパクトに収納。クローゼット、洗面下、トイレ、ベランダなどに。

用途湿気、カビ対策に。日本製 パレット 押し入れ すのこ スノコ 防カビ 湿気対策 クローゼット 洗面所 トイレ ベランダ 下敷き マット 収納 材質PP、PE ブラウン 質量(g)1枚あたり290 耐荷重(kg)300 寸法(cm)20×30
注意
※環境に配慮し、容器包装リサイクル法に基づいて、リサイクルされた原料を使用しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
スリッパラックの台
不動産業

マンションの玄関に置くスリッパラックを直に置きたくなかったので
土台として使っています。
高さも値段も希望通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする