マクロス
マクロスの 美容家電
マクロスの シェーバー/スキンケア用品
マクロスの 美顔器/フェイススチーマー
ビューティーフェイスケアクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79882725
品番
MEBL-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
毎日ケアして輝く美肌に
手洗いでは落としきれない毛穴の汚れをしっかり落とす。
部位や用途ごとに使い分ける5種のヘッドを付属。
お肌の状態や使用する用途に合わせて回転速度を2段階に変えられます。
材質
ABS、ステンレス鉄、シリコン、PBT
質量(g)
約75
電源
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
回転数
約320回/分 ※無負荷時
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×45×135