マクロス
マクロスの 美容家電
マクロスの シェーバー/スキンケア用品
マクロスの 美顔器/フェイススチーマー
Noelus ノエルズ スキンチェッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79882734
品番
MEB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
お肌の状態を知って正しくスキンケア、もっと理想の美肌に
わかりやすい表示で簡単チェック。
お肌に数秒あてるだけの簡単測定。
持ちやすいコンパクトサイズ。
材質
ABS、PC、PMMA
質量(g)
約30
使用温度範囲(℃)
約10〜40
電源
リチウムコイン電池 CR2032型×1個(別売)
測定方式
BIA(生体電気インビ―ダンス法)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×25×125
保管温度範囲(℃)
約-20〜60