全身用ヘアトリマーバリカン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79882759 品番MEBM-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,067
販売価格(税別)
2,788

髪の毛、体、ヒゲ 全身使えるヘアトリマーバリカン。
使用用途に合わせたアタッチメント5種付属。
IPX5の防水仕様で浴室でも使用可能。
届きにくい背中はハンドルを伸ばしてラクラクケア。
ケア時に見えやすく処理がしやすいライト付き。
低騒音設計。

材質PP、ABS、ステンレス 質量(g)約125 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×210 定格時間(分)10 運転音(dB)約60 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする