DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 工具箱/腰袋/工具差し
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 工具差し
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の その他用 工具差し
ウエストダストボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79882890
品番
DBX-09F
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
携帯用軽量びっくりバケツ
スプリング内蔵でパッと開く
コンパクト収納
部材収納やゴミ入れに便利
フック付
材質
PP・ポリエステル
寸法(mm)
150×150×200
質量(g)
170
容量(L)
約2.7
耐荷重(N)
9.8(1kgf)