NPHE-2 NewPro-Heelブラック ネイラーズ 79882917 NPHE-2 NewPro-Heelブラック ネイラーズ 79882917 NPHE-2 NewPro-Heelブラック ネイラーズ 79882917

NewPro-Heelブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79882917 品番NPHE-2
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

気になるかかとの角質をオフ
電動フットケアマシン「NEWプロヒール」
かかとをけずるのに一定方向に削っていませんか?
気になるかかとの角質を360度回転でなめらかにオフする電動フットケアマシンです。
・正回転/逆回転の切り替え可能
・USB電源
・無段階回転速度調節
サンディングペーパーは#100粗目、#180中粗目、#220細めの3種類が各20枚、計60枚入り。
別売りで専用サンディングペーパーもあります。

セット内容電動フットケアマシン1台 ブラック 質量(g)約122 タイプサンディングペーパー:#100 粗目、#180 中粗目、#220 細目、各20枚 計60枚入 消費電力(W)ACアダプター:5 寸法(Φ×mm)30×108 回転速度70〜450回転 入力電力(VA)ACアダプター:5/1.0
注意
※本製品は防水ではないためドライケア用とさせていただいております。化粧水やケアローションなど使いウェットな状態でご使用する場合、本体に直接水がかからないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする