TD-05 タイディアップボックス ライクイット 79883757 TD-05 タイディアップボックス ライクイット 79883757 TD-05 タイディアップボックス ライクイット 79883757 TD-05 タイディアップボックス ライクイット 79883757

タイディアップボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア タイプボックス深型 注文コード79883757 品番TD-05
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は色・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。
各サイズ組み合わせて使用できます。
再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。

材質PET樹脂 クリア 高さ(mm)147 質量(g)985 タイプボックス深型 縦(mm)371 横(mm)250 再生材使用率(%)80 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする