みずわ工業
みずわ工業の マット・スノコ
みずわ工業の ジョイント式スノコ
ステアータイル スロープB(グレーのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79883985
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ステアータイル用スロープです。
用途
幼稚園・学校・介護施設・プール 等
材質
特殊塩化ビニール(PVC)
色
グレー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
300×70×13.3
防炎性能試験番号
EO 2180490
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません