- ロールスノコU3000 みずわ工業 79883994 - ロールスノコU3000 みずわ工業 79883994 - ロールスノコU3000 みずわ工業 79883994 - ロールスノコU3000 みずわ工業 79883994

ロールスノコU3000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79883994 品番 -
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

防炎認定を取得したコンパクトに巻き取り可能なスノコです。
表面の最上部は軟質の突起模様で、肌触りもソフトで優しく快適です。
つなぎ目の軟質部分は簡単にカットでき長さ調整可能。
裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果は抜群です。

用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等 材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】 質量(kg)17 パールアイボリー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15 防炎性能試験番号E 2220390
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする