みずわ工業
みずわ工業の マット・スノコ
みずわ工業の マット
みずわ工業の 屋内用マット
取水マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79884064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。
吸保水性が非常に良く(6リットル/m
2
)、人の出入りの多いスベースに効果的です。
自由な大きさにカット可能です。
用途
プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット
材質
表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)
幅(mm)
910
厚さ(mm)
10
質量(kg)
13
色
ベージュ
長さ(m)
5
防炎性能試験番号
EO 020052
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません