- 取水マット みずわ工業 79884107 - 取水マット みずわ工業 79884107 - 取水マット みずわ工業 79884107 - 取水マット みずわ工業 79884107 - 取水マット みずわ工業 79884107

取水マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79884107 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。
吸保水性が非常に良く(6リットル/m2)、人の出入りの多いスベースに効果的です。
自由な大きさにカット可能です。

用途プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット 材質表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング) 幅(mm)910 厚さ(mm)10 質量(kg)3 ベージュ 長さ(m)1.2 防炎性能試験番号EO 020052
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする