みずわ工業
みずわ工業の マット・スノコ
みずわ工業の マット
みずわ工業の 屋内用マット
遊散歩
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79884134
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
アクアウォーキング用マット。
表面突起により足つぼを刺激。ウォーク時の滑りを防ぎます。
サイドにジョイントがあるので、幅を広げて使用することができます。
用途
プール
材質
軟質 塩化ビニール(食品衛生法適合樹脂使用)
質量(kg)
15
色
イエロー
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
3000×600×15
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません