carerise ブラシ型ヘアアイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79884220 品番B-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブローする感覚で簡単スタイルチェンジ。
効率よく熱を与えることができるブラシ型ヘアアイロンは髪へのダメージを最小限に抑えて、簡単で素早いスタイリングを実現します。
マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。
ファンを内蔵する事により、本体の熱を効率よく外へ放出する事ができ、本体が熱くなりにくい構造です。
出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!

長さ(mm)【ブラシピン】18 質量(g)400 消費電力(W)98 電源AC100-240V(自動電圧切替) コード長さ(m)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×270×55 温度設定4段階(140℃・160℃・180℃・200℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする