carerise プレミアムブラシアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79884229 品番B-60(SW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。
全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。
出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!
プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。

長さ(mm)【ブラシピン】18 質量(g)270 消費電力(W)35 電源AC100-240V(自動電圧切替) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47 温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする