FITOK
FITOKの 方向制御機器
FITOKの 方向制御ハンドバルブ
316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79884265
品番
PVSS-FL4-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
1/4回転で開閉できるコンパクト設計
タイプ
1/4"FITOK
寸法A(mm)
55.1(2.17in)
寸法B(mm)
27.4(1.08in)
Cv値
1.6
口径(mm)
4.4(0.17in)
RoHS指令(10物質対応)
対応