FITOK
FITOKの 方向制御機器
FITOKの 方向制御ハンドバルブ
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装ストレートボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79884290
品番
BOSS-FL4-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ
1/4"FITOK
寸法H(mm)
19.8(25/32in)
寸法A(mm)
60.7(2.39in)
寸法F(mm)
41.7(1.64in)
寸法D(mm)
29.7(1.17in)
寸法E(mm)
4.8(0.19in)
寸法B(mm)
9.7(0.38in)
寸法C(mm)
11.2(0.44in)
寸法G(mm)
39.9(1.57in)
Cv値
ストレート:1.4、アングル:0.9
口径(mm)
4.8(0.19in)
RoHS指令(10物質対応)
対応