FITOK
FITOKの 方向制御機器
FITOKの 方向制御ハンドバルブ
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79884299
品番
BOSS-FL4-03-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ
1/4"FITOK
寸法H(mm)
15.1(19/32in)
寸法A(mm)
56.1(2.21in)
寸法F(mm)
28(1.10in)
寸法D(mm)
6.4(0.25in)
寸法E(mm)
36.2(1.43in)
寸法B(mm)
27.2(1.07in)
寸法C(mm)
8.6(0.34in)
Cv値
0.35
口径(mm)
3.2(0.13in)
RoHS指令(10物質対応)
対応