FITOK
FITOKの 方向制御機器
FITOKの 方向制御ハンドバルブ
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79884308
品番
BOSS-FL4-05-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ
1/4"FITOK
寸法H(mm)
19.8(25/32in)
寸法A(mm)
60.7(2.39in)
寸法F(mm)
9.9(1.57in)
寸法D(mm)
4.8(0.19in)
寸法E(mm)
41.7(1.64in)
寸法B(mm)
29.7(1.17in)
寸法C(mm)
11.2(0.44in)
Cv値
0.9
口径(mm)
4.8(0.19in)
RoHS指令(10物質対応)
対応