FRメタルガスケット式面シール継手 ショートグランド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79884360 品番 6LV-G-FR4-TB4-4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール

寸法L(mm)15.2(0.60in) 使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1 サイズ(inch)0.25 寸法E(mm)4.6(0.18in) 寸法B(mm)6.4(0.25in) 肉厚(inch)0.89 適合チューブ外径(inch)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする