曜日別特売
6LV-G-FR4-TB4-4 FRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランド FITOK 79884387

6LV-G-FR4-TB4-4 FRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランド FITOK 79884387
6LV-G-FR4-TB4-4 FRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランド FITOK 79884387

FRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)30.5(1.20in)
内容量1個注文コード79884387品番6LV-G-FR4-TB4-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール

寸法L(mm)30.5(1.20in)使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1サイズ(inch)0.25寸法E(mm)4.6(0.18in)寸法B(mm)6.4(0.25in)肉厚(inch)0.89適合チューブ外径(inch)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする