SS-U-FL8 6Dシリーズ継手 ストレートユニオン FITOK 79884588

SS-U-FL8 6Dシリーズ継手 ストレートユニオン FITOK 79884588
SS-U-FL8 6Dシリーズ継手 ストレートユニオン FITOK 79884588

6Dシリーズ継手 ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)0.5注文コード79884588品番SS-U-FL8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工

寸法L(mm)51.3(2.02in)寸法F(mm)20.6(0.81in)寸法E(mm)10.4(0.41in)寸法C(mm)22.9(0.90in)寸法G(mm)22.2(0.87in)適合チューブ外径(inch)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする