※単体
ブレイン
ブレインの ワーキングウェア
ブレインの トップス
ブレインの 春夏 トップス
メッシュクールロングベスト(保冷剤別売)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
79885516
品番
BR-732
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防護服、作業服を着た上から着用できるメッシュベストです。保冷剤を入れられるポケットが合計6箇所。サイズはフリーサイズ。サイドのマジックテープで調整可能です。金具は使っていないので安心です。
用途
熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容
ベスト×1着
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリーサイズ
着丈(cm)
62
対応
アルミ保冷剤(BR-538、BR-539):(約)160×170mm
注意
※保冷剤は付属しておりません。
※保冷剤用ポケットサイズ:内側(約)165×175mm
※サイズは目安です。体形その他の条件でフィット感が異なります。