曜日別特売
- 仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作 79885595

- 仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作 79885595
- 仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作 79885595
- 仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作 79885595
- 仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作 79885595
- 仁王 耐切創手袋 M3210C 宇都宮製作 79885595

仁王 耐切創手袋 M3210C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)22
内容量1双注文コード79885595品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋PUコートタイプ・21ゲージの超薄編・耐切創レベルC・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用

用途
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタンサイズSタイプPUコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応全長(cm)22中指長(cm)72手のひらまわり(cm)17.6ゲージ数21耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:3X31C
注意
※・記載データなどは、製品作成時での資料・情報・データに基づいて作成しており、いかなる保証をなすものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする