トライメイト
トライメイトの 自動車用防犯・セキュリティー用品
トライメイトの 車用ハンドルロック
5ダイヤル式ハンドルロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79885717
品番
AFF-HR5-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
5ダイヤル式のハンドルロックです。簡単にハンドルに装着できる盗難防止用品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
用途
車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に
材質
ABS、合金
寸法(mm)
約460×100×25
質量(g)
約1850
注意
※ダイヤル式のロックなので暗証番号忘れてしまうと開錠することが出来ないので注意してください。
※使用可能寸法内であっても車種によっては使用できない場合があるので、そういった場合は絶対に無理に使用はしないで下さい。
※ハンドルの形状や材質によっては長時間使用した場合ハンドルに跡が残る場合があるので注意して下さい。
※本製品を使用中のイタズラや盗難に関しては一切責任を負いかねます。