LEDモールライト駐車場用 パークビームER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)98.3 全光束(Lm)16900 注文コード79885936 品番NYS35115LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230,000
この商品は消費電力・全光束など15種類から選べます 他の種類を見る

既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。
既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。
さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0〜200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。

用途駐車場用 適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800 質量(kg)4.7 電圧(V)200〜242 消費電力(W)98.3 本体アルミ(ブラウン) 全光束(Lm)16900 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)171.9 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) 明るさ角型水銀灯700形〜水銀灯400形1灯器具相当 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明) 配光タイプ狭角 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※YK05802K、YK05804Kには取付できません。

※フィルター部を上にして取り付けないでください。

※壁面取付の上向きと下向きでは取付方法が異なります。

※器具の取付周囲温度が-20〜35℃でご使用ください。

※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79885936 NYS35115LE9 19652861 NYS35115KLE9 LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする