LEDモールライト駐車場用 パークビームER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79886015 品番 NYS35315LE2
参考基準価格(税別)¥454,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。
既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。
さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0〜200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。

用途駐車場用 適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800 質量(kg)6.9 電圧(V)200〜242 消費電力(W)203 本体アルミ(ブラウン) 全光束(Lm)33200 保護等級IP65 光源LED内蔵 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)163.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED昼白色 ワイヤー アーム鋼材(溶融亜鉛めっき) 明るさマルチハロゲン灯Lタイプ1000形1灯器具相当・角型マルチハロゲン灯Lタイプ1000形〜水銀灯1000形1灯器具相当 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明) 配光タイプ狭角 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※YK05802K、YK05804Kには取付できません。

※フィルター部を上にして取り付けないでください。

※壁面取付の上向きと下向きでは取付方法が異なります。

※器具の取付周囲温度が-20〜35℃でご使用ください。

※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする