シンラインキャビネット・エスキャビネット用ベースW900×D400用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79886234 品番 H1A-S0690BA-T1
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キャビネット本体前面とベース全面が揃い壁面のような美しい仕上がりになります。

用途シンラインキャビネット・エスキャビネット、W900×D400用のベースです。最下段で使用するキャビネットに取り付けてください。 幅(mm)900 質量(kg)4 T1/サテンブラック 高さ(mm)60 奥行(mm)400 サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする