コーコス信岡
コーコス信岡の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
メモグローブ ユビキリタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79886496
品番
GW-3102
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
DIY
運送業
建設・土木業他一般作業
色
ブルー
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
19.5
手のひらまわり(cm)
19
素材
【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。