NEWプラスチック手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 79886740 品番 #013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

左右両用のため、片手でも使用でき経済的です。
軽作業に適しています。
ソフトで薄い塩化ビニール手袋です。
手首から取り出せて、衛生的にお使いいただけます。
介護・掃除に。
家事・園芸・DIY・ペットのケアに。

材質塩化ビニール樹脂 長さ(mm)中指長:88 厚さ(mm)約0.04 寸法(mm)手周囲:210 全長(mm)240 半透明 サイズL 入数(枚)100 規格パウダーフリー パッケージサイズ(mm)215×120×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする