三高サプライ
三高サプライの 制電手袋(弱電・半導体作業)
三高サプライの ナイロン手袋
制電PUコーティンググローブ トップフィット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双×10袋)
注文コード
79886880
品番
PUGV212-XS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
カーボン導電糸入り。導電性に優れる
トップフィットタイプ
指先ポリウレタンコーティング
シームレス加工
伸縮性、通気性に優れる
材質
ナイロン(カーボン導電糸入り)、ポリウレタン
サイズ
XS
入数(双)
100
機能
制電
全長(cm)
18.5
手の平幅(cm)
7.3
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません