三高サプライ
三高サプライの インナー手袋
制電PUコーティンググローブ パームフィット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双×10袋)
注文コード
79886925
品番
PUGV222-XS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
カーボン導電糸入り。導電性に優れる。
パームフィットタイプ
指先ポリウレタンコーティング
シームレス加工
伸縮性、通気性に優れる
材質
ナイロン(カーボン導電糸入り)、ポリウレタン
サイズ
XS
入数(双)
100
機能
制電
全長(cm)
20
手の平幅(cm)
7.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません