CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AB41E2シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC200
注文コード
79886956
品番
AB41E2-03-2-N4M-AC200V
参考基準価格(税別)
¥36,630
販売価格(税込)
¥35,242
販売価格(税別)
¥
32,038
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC200
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード