三高サプライ
三高サプライの 使いきり手袋
三高サプライの ニトリルゴム ディスポ手袋
ハンドセイフ パイダーフリーラテックス手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10箱)
注文コード
79886995
品番
G05-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
強力グリップ
ラテックスのたんぱく質を除去しアレルギーの心配を大幅に軽減
パウダーフリーでも脱着がスムーズ
仕様
左右兼用
材質
ラテックスゴム(タンパク質軽減)
厚さ(mm)
指:最小0.14、掌部:最小0.12、袖口:最小0.10
サイズ
M
入数(枚)
1000
全長(cm)
24
手の平幅(cm)
9.5±5
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません