中林製作所
中林製作所の 腰袋/工具差し/携帯ケース
中林製作所の 携帯・小物ケース
タフレーベル 撥水ポーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79887090
品番
FT-12
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽作業や日常使用に
用途
水を弾く撥水軽量素材を使用
付属品
カラビナ
材質
本体/ポリエステルPVB合成 カラビナ/アルミニウム
色
カーキ
質量(g)
95
タイプ
マジックテープ式
適合サイズ(mm)
【ベルト】50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×180×35(カラビナを除く)