本体画像

LFBKZ-2SEF-DR フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド パイロット 79889497 LFBKZ-2SEF-DR フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド パイロット 79889497 LFBKZ-2SEF-DR フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド パイロット 79889497 LFBKZ-2SEF-DR フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド パイロット 79889497 LFBKZ-2SEF-DR フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド パイロット 79889497 LFBKZ-2SEF-DR フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド パイロット 79889497

フリクションボールノックゾーン(ZONE) 0.5 ウッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 色(本体)ディープレッド 注文コード79889497 品番LFBKZ-2SEF-DR
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

集中したい場面におすすめのノック式消せるボールペンです。
使うほどに手になじむ、木軸グリップを採用した特別仕様です。
こすると消えるフリクションシリーズのボールペンです。
3つの「ZONE TECHNOLOGY(ゾーンテクノロジー)」を搭載し、あなたの集中を邪魔しません。
1「プレミアムフリクションインキ」搭載。メーカー従来品と比べ、インキの濃さアップ、さらにインキ容量もアップしております。
2「チップホールドシステム」搭載。三又形状の特殊パーツでペン先をがっちりつかみます。ペン先のがたつきを抑制して安定した筆記が可能です。
3「ノイズカットノック」機能を搭載。内部パーツにバネを追加してノック時の衝撃を和らげております。メーカー従来品と比べ、ノック時の音を78%カットした静音設計です。

用途
紙への筆記・筆跡の消去
手帳・メモ・参考書・図面・シフト表・地図など、筆跡が消せたら便利な場面での筆記
使用方法筆跡が乾いてから、頭冠部の専用ラバーでこすると色が消えます。 材質●さや:樹脂 塗装 ●軸:ウレタン樹脂 全長(mm)150.15 質量(g)22 種類こすると消えるゲルインクボールペン シリーズフリクションボールノックゾーン(FRIXION BALL KNOCK ZONE) 方式クリップスライドノック方式 最大径(Φmm)11.4 線幅(mm)筆記:0.25 インク色 先端ボール径(mm)0.5 替芯LFBKRF50EF-2B(黒、2本セット) 色(本体)ディープレッド 商品タイプ商品本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※ -10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品説明動画

FRIXION BALL KNOCK ZONE 機能紹介ムービー【本体編】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする