テラウチ(寺内製作所)
スチールローラコンベヤ(SU3812型)ローラ シャフト付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79889655
品番
SU3812-600W-S
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
オールステンレス製
SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様
シャフト用ピン:ステンC環、ローラー幅の特寸:可(600迄)
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
ステン:12パイプ
ローラー幅(mm)
100~600(50とび)
肉厚(mm)
ローラー:1.2
外径(Φmm)
38
荷重
中